コクヨ
Brass pen
東京都墨田区の工場で作る真鍮軸を使用したボールペンです。
使用していくうちに、真鍮が味のある色と質感に変化していきます。
ペン先を外して芯を鉛筆に交換すると、鉛筆補助軸としても使用することができます。
材質
真鍮(軸・キャップ・ネジ・ペン先)
質量(g)
22
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
コクヨゲルインクボールペン替芯 品番KGT-BPREG5DまたはPRR-EG5D_
インク
水性染料ゲルインク
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
9×129
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485575
KE-SP17
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください