曜日別特売

両面引き戸収納ラック

両面引き戸収納ラック - ファミリー・ライフ両面引き戸収納ラック - ファミリー・ライフ

両面から取り出せる便利なキッチンラック
カウンター上で調味料や湯飲み、お箸などの小物をスッキリ収納でき、必要な時にサッと両面から取り出せます。
すりガラス面は収納した物がはっきり見えず来客時も安心。
キズや汚れに強いメラミン化粧繊維板を使用

材質メラミン化粧繊維板、3mm厚強化ガラス質量(kg)約12.5ホワイト耐荷重(kg)約5(1段につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×22×29、引出し内寸:約39.8×19×6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488305a35438
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする