林製作所
アクリルデスクパネル
半透明のアクリル製サイドパネルです。圧迫感を感じさせないクリアフロスト仕上げ。取り付け金具の組み方で机と机の間に挟み込む使用も可能です。
材質
アクリル、スチール
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
幅(cm)
65
高さ(cm)
60.5
有効寸法(mm)
クランプ:天板厚15~35、奥行25以上
奥行き(cm)
5.5
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66487761
CT-650600B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません