曜日別特売

ホワイトボード無地

ホワイトボード無地 - コクヨホワイトボード無地 - コクヨホワイトボード無地 - コクヨホワイトボード無地 - コクヨホワイトボード無地 - コクヨ
付属品ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>(RA-22)、ホワイトボード用マーカー<インクガイイスタンダードタイプ>(PM-BN102D)、カラーマグネット赤・青(マク-30NR/B)各1個、吊り下げ金具1個種別無地材質板面:ホーロー、板面芯材:ペーパーコア(古紙パルプ配合)厚さ(mm)66質量(kg)3.6機能マグネット使用可能無地外寸法(mm)600×909有効寸法(mm)578×874グリーン購入法適合向き掲示向き:タテグリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66485618FB-32WNC
20,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする