USB シートヒーター(バッテリー付)

USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)USB シートヒーター(バッテリー付) - TAIGASHOJI(大河商事)

お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。
1. 厚さ2mm の極薄設計
2. 自分で設定できる自動OFF 機能
3. マグネットでくるっとラップ型にも
おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。

用途
冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方
デスクワークやリラックスタイムのお供に
薄くて軽いあったかグッズをお探しの方
入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1材質ポリエステル/グラフェン/マグネット質量(g)約90±10消費電力(W)最大10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(USB給電)タイマー30分/60分/90分/OFF内容量1個
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※低温やけど防止のため、同一部位に長時間当て続けないでください。
※温度・時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66487438enta029-kh5カーキバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487447enta029-pk5ピンクバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487456enta029-be5ベージュバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487465enta029-br5ブラウンバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487481enta029-gy5グレーバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487490enta029-bk5ブラックバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487499enta029-rb5ラベンダーバッテリー:2.4(type-C)5000
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487508enta029-kh1カーキバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487517enta029-pk1ピンクバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487526enta029-be1ベージュバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487535enta029-br1ブラウンバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487551enta029-gy1グレーバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487560enta029-bk1ブラックバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487569enta029-rb1ラベンダーバッテリー:3(type-A&C)10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする