TAIGASHOJI(大河商事)
フットウォーマー(バッテリー付)
グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。
1. ムレない立体成形
2.ON/OFF できるかかとカバー
3. 3段階温度調節
用途
デスクワーク中の足元冷え対策に
リビングでのリラックスタイムに
こたつ代わりのスポット暖房に
オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品
本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質
ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
消費電力(W)
最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×340×64
設定温度(℃)
弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3
保証期間
ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)
入力:5/2(Type-A to C)
内容量
1個
注意
※5V/2A以上のUSB出力をご用意ください。
※同一部位に長時間当て続けないでください。低温やけどの恐れがあります。
※本製品は洗濯できません。汚れはやわらかい布で拭き取ってください。
※温度や時間は測定条件や周囲環境により前後します。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※画像はイメージです。閲覧環境により実際の色味と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
出力電流(A)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66487596
enta029-br5
ブラウン
バッテリー:95、約320
バッテリー:2.4(type-C)
5000
¥
9,580
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487605
enta029-gy5
グレー
バッテリー:95、約320
バッテリー:2.4(type-C)
5000
¥
9,580
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487621
enta029-br1
ブラウン
バッテリー:163、約320
バッテリー:3(type-A&C)
10000
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66487630
enta029-gy1
グレー
バッテリー:163、約320
バッテリー:3(type-A&C)
10000
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません