コクヨ
さっと撮れるタブレットたんけんバッグ
適合機種
Chromebook11.6インチのコンバーチブルタイプ(回転式)アウトカメラ付き
色
ブラック
質量(g)
439
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大収容サイズタブレット:304×23×213
寸法(縦×横×奥行)(mm)
360×280×21
内容量
1個
注意
※ご購入前にタブレットサイズをご確認ください。 別売りのケースやカバーなどを 装着している場合、サイズ・形状によっては収容できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485451
AGB-TBC116D-1
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください