コクヨ
スタンドフォンポーチ<サードフィールド>
仕様
GPNエコ商品ねっと掲載:なし
寸法(mm)
縦×横×幅(ピース):120×30×210
質量(g)
116/ピース
入数
1ピース
内容量
1個
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※縫製品ですので、上記寸法・質量には差が出る場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66484997
TFD-S11DM
ダークグレー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
66485006
TFD-S11LS
ベージュ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
66485015
TFD-S11LB
ライトブルー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください