曜日別特売

マグネットシート<K2>100mm・黄

マグネットシート<K2>100mm・黄 - コクヨマグネットシート<K2>100mm・黄 - コクヨ
材質表面:PVC、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(g)84寸法(縦×横)(mm)300×100つやつやなし内容量1枚
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
※ホワイトボード用マーカーは、書き消しともにできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484191K2マク-MS300Y
310
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする