曜日別特売

モバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ

モバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨモバイルバッグ<モ・バコ>手提げタイプ - コクヨ
材質ポリエステル(表生地)、ポリエステル・ウール(内生地)、PP(芯材)サイズA4質量(g)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×40×230(収容可能/センターポケット)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×125×350(持ち手部を立てた状態)、375×125×260(持ち手部を倒した状態)耐荷重N(kgf)約58.8(約6)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×115×250内容量1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※お使いの棚に収まるか、事前に寸法をご確認ください。
※素材の特性上、使用中の摩擦により毛玉ができやすくなっております。
※本製品は中身を保護する設計にはなっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484236カハ-MB11Gグレー(表生地)、グリーン(内生地)
9,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
66484245カハ-MB11Rグレー(表生地)、レッド(内生地)
9,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする