曜日別特売

クリヤーブック<K2>固定式20P・透明

クリヤーブック<K2>固定式20P・透明 - コクヨ
種別替背紙式材質表紙・ポケット:再生PP厚さ(mm)表紙:0.6、ポケット:0.05サイズA4タテ質量(g)189背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)307×236ポケット数20機能背見出し紙は抜き差し可能材質(表紙)PP表紙ポケット表面:エンボス仕上げグリーン購入法適合中紙中紙なしグリーンマーク認定内容量1冊
注意
※背紙は裏返してご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484175K2ラ-K20T
320
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする