コクヨ
ロールペーパー
各種レジスター・電卓などに対応した汎用タイプ
種別
普通紙
対応
GPNエコ商品ねっと掲載:なし
紙厚(g/m
2
)
約64
内容量
1セット(5ロール)
注意
※製品の特性上、直径で管理しているため、長さが多少前後することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
内径(Φmm)
直径×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485688
RP-45RNX5
154(ピース)
約59
穴:17.5
80×44
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
66485697
RP-686NX5
226(ピース)
約60
穴:12
77×68
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください