コクヨ
インクジェット用ラベル(光沢紙ラベル)
デジカメなどを活用したこだわりのラベルづくりに一層深く対応。
はくり紙4隅に、斜めスリット入り
仕様
紙厚/ラベル本体:0.11mm(総厚161g/平米・0.17mm)
サイズ
A4
質量(g)
(ピース)580
枚数
50枚
大きさ
1片:297・210
白色度(%)
90程度(ISO)
面数
ノーカット
内容量
1袋(50枚)
注意
※顔料インクを採用したプリンタでもご使用できますが、にじみが生じる場合があります。
※インクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタでは使用できません。用紙厚さ150g/m
2
以上のラベル用紙に対応した機種にてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485645
KJ-G2510
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください