曜日別特売

止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】

止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 - アイリスオーヤマ

【結合部品不要】
豪雨や台風による浸水から建物を守る、簡単設置型の水害対策アイテムです。
持ち手付きでスムーズに設置・撤去が可能です。安定したグリップで、足元が悪い中でも安全に設置作業が行えます。
結合部品不要で連結可能です。幅のある場所でも、組み合わせでしっかり止水できます。
カーブ形商品は、12個で円を描くことが出来ます。(1個当たり30°)

用途水害時の止水に材質ABS厚さ(mm)4レッド内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66501745FCB-61L4.4ストレート705×680×615
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月27日
66501761FCB-61U3.2内カーブ620×680×615
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66501770FCB-61C3.2外カーブ760×680×615
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする