曜日別特売

導電コンテナ 仕切板

導電コンテナ 仕切板 - 積水樹脂導電コンテナ 仕切板 - 積水樹脂導電コンテナ 仕切板 - 積水樹脂導電コンテナ 仕切板 - 積水樹脂
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
適合コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502978ECPS1693-263724675短手用仕切板ECTC1
470
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
66502987ECPL1693-264238195長手用仕切板ECTC1
710
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
66502996ECPS2693-264126560短手用仕切板ECTC2
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
66503005ECPL2693-263838961.5長手用仕切板ECTC2
590
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする