曜日別特売

導電性コンテナ TC型

導電性コンテナ TC型 - 積水樹脂導電性コンテナ TC型 - 積水樹脂導電性コンテナ TC型 - 積水樹脂導電性コンテナ TC型 - 積水樹脂導電性コンテナ TC型 - 積水樹脂

優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。
半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。
スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。
金属箱に比べて軽量かつ経済的です。

用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502951ECTC1カード差し(別売):FKTC1N カ-ドラツク TC-1(非導電)、フタ(別売):ECTCTRF 導電コンテナ フタ TC/TR693-2640内容物許容:2011最高積重ね:10段
5,310
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
66502960ECTC2カード差し(別売):FKTC1N カ-ドラツク TC-1(非導電)、フタ(別売):ECTCTRF 導電コンテナ フタ TC/TR693-2639内容物許容:106最高積重ね:20段
4,110
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
66502969ECTC3フタ(別売):ECTCTRF 導電コンテナ フタ TC/TR693-2636内容物許容:104最高積重ね:30段
3,230
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする