曜日別特売

使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”

使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。
易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。

用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルムホワイトタイプつなぎ服内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502479220-05007M247-5313M168~17692~100
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66502488220-05008L247-5309L174~182100~108
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66502497220-050102XL247-53112XL186~194116~124
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする