曜日別特売

11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機

11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 - BUFFALO(バッファロー)

お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプ子機で手軽にWi-Fi 7 に対応させる MLO(3バンド切替モード)とパンクチャリングに対応
6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現
Wi-Fi 7/6E/6 対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHz 対応
光学ドライブレスPCやインターネット環境がない状態でも簡単に使い始められる、CDレスインストール対応
USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能

付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約48電源(V)5(USBより給電)対応機種USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows11/10パソコン※6GHzはWindows11のみ対応※USBHubでの使用は非対応※USB3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×22※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11be/IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠【IEEE802.11a】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ac】最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ax】最大2401Mbps(6GHz帯)・最大2401Mbps※(5GHz帯)・最大573Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11b】最大11Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11be】最大2882Mbps(6GHz帯)・最大2882Mbps※(5GHz帯)最大688Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11g】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11n】最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)周波数範囲(Hz)6G:191~283ch(5955~6415M)、5G:W52 36/40/44/48ch(5180~5240M)・W53 52/56/60/64ch(5260~5320M)・W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700M)・W56(新電波法対応) 144ch(5720M)、2.4G:1~13ch(2412~2472M)※電波法によりW52、W53は屋外利用禁止です(法令により許可された場合を除く)。※電波法により6G帯の屋外利用は、屋外利用可能な無線親機と接続する場合のみ許可されています。最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit/64 bit)アクセス方式インフラストラクチャーモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504588WI-U3-2900BE2
オープン
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする