曜日別特売

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II - Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II - Canon

5インチタッチパネルや両面同時スキャン・LIPSLX対応、33枚/分の高速プリントに対応したハイスペックモデル。
【毎分33枚高速コピー&1枚目からスピーディーに出力】
カラー・モノクロともにA4片面33枚/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。
【高画質カラープリント】
両面原稿を1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。より鮮やかでくっきりとした高画質を実現し、カラー写真などもクリアにプリントできます。
【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】
見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。
【SEND機能/SEND Lite機能】
パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】
両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、CISカラースキャンなど紙文書を便利に活用できるスキャン機能を搭載しています。
【アプリケーションライブラリー】
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。
【Canon Print Assistant】
Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。

付属品トナーカートリッジ069 スターターYMC(装着同梱)、トナーカートリッジ069 Bk(装着同梱)、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、セットアップガイド、安全におつかいいただくために ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。本体質量(kg)(約)22用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×461×430解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードLIPS LX(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66503127MF755CDWII
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする