連続印刷25枚/分の快適印刷・優れたセキュリティ機能、両面印刷や無線LAN、モバイル連携を備えたスマートモデル。
【無線/有線LANに標準対応】
無線/有線LANに標準対応し、複数のパソコンからワイヤレスプリントを実現。さらにWPS/AOSSに対応し、接続設定が簡単に行えます。
【大容量一体型トナーカートリッジ】
1度に大量印刷ができる、大容量のカートリッジを採用。カートリッジ交換の手間が省け、コストカットにもつながります。また、メンテナンスの手間を省けます。
【美しい高画質カラープリント】
表現できる色の範囲が広く、写真が鮮やかに、よりくっきりとプリントできる高精細なカラープリントです。
【毎分25枚の快適プリント】
カラーもモノクロも片面25枚/分、両面15ページ/分の出力スピードで、プリントワークを快適にサポート。スリープモードからも瞬時に起動し、プリントを開始します。
【奥行きを抑えた省スペース設計】
デスク周りのスペースに、手軽に設置ができる奥行418mmの省スペース設計です。
【自動両面印刷を標準搭載】
標準での自動両面印刷が可能です。使用する用紙を半分に減らし、紙資源もコストも節約できます。
付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y/K)スターター×各1本、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 、コールセンターシール、電源コード(アース線付き)、CRG固定シール取り外し方法のお知らせ ※保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。本体質量(kg)(約)12.5(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×418×265解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台