曜日別特売

ベリアスクーラー

ベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカ

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール幅(mm)598高さ(mm)320奥行(mm)294容量(L)24有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)260有効内寸法・幅(mm)480内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502829VAC-24WH/GR696-1370ホワイト/グリーン目安:500mlペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
66502838VAC-24WH/YE696-1371ホワイト/イエロー500mlペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする