曜日別特売

ビッグホイールコンテナ 医療廃棄物用 レッド

ビッグホイールコンテナ 医療廃棄物用 レッド - ラバーメイドビッグホイールコンテナ 医療廃棄物用 レッド - ラバーメイドビッグホイールコンテナ 医療廃棄物用 レッド - ラバーメイド

大量のゴミ収集や材料の保管・運搬に便利な大型コンテナです。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
ハンドルと一体化したヒンジ式のフタが密閉性を高め、臭いや漏れを防ぎます。
施錠式で医療廃棄物に対応します。

トラスコ品番836-2844レッド車輪径(Φmm)203高さ(mm)1062奥行(mm)820容量(L)246.1間口(mm)643内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665024709W1905
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする