SUS(エスユーエス)
マルチコネクタインナー型 ノブボルト
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質
本体:アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
ノブ:PA・PP
カラー:ステンレス
適合
グリーンフレームN
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66504457
GFJ-E04
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください