SUS(エスユーエス)
ウエイトフレーム 0.5kg
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
材質
本体:アルミ
芯材:鉄
適合
グリーンフレームN
質量(g)
500
寸法L(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66504475
GFW-751
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください