SUS(エスユーエス)
鉄製アイドラーSキット
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容
鉄製アイドラーS×1
六角穴付ボルトM5×20×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄
スペーサー:ステンレス
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)
61
耐荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66504536
GFK-A37
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください