鉄製アイドラーSサポートキット

鉄製アイドラーSサポートキット - SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSサポートキット - SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSサポートキット - SUS(エスユーエス)

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。

セット内容
鉄製アイドラーS×1
六角穴付ボルトM5×25×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
ワッシャー×1
ワイヤーサポート×1
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄
スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504545GFK-A38
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする