SUS(エスユーエス)
ガイドローラーS取付キット
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
コネクタピースSマルチとのキットです。
セット内容
ガイドローラーS 単品×1
六角穴付ボルトM5×20×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
材質
ガイドローラー:樹脂
スペーサー:ステンレス
ボルト:鉄
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66504561
GFK-P12
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください