日本パワーファスニング
タップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。
使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番
438-1016
材質
鋼
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
フレキ
首下長(mm)
65
ねじの呼び
5
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502707
TPCF5X65HB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください