曜日別特売

KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用

KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用 - カミマル

独自のナット抜け防止機構です。
本体は高耐食性めっき仕様です。

用途様々な現場での単管取り付けに。トラスコ品番433-1457材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名単クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7ボルト締付トルク(N・m)34.3~44.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665027161036151
430
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする