OSRAM
ハロゲンランプ ハロスター スターライト
トラスコ品番
700-1289
全長(mm)
33
消費電力(W)
10
口金
G4
光源色
電球色/2800 K
外径(mm)
10
明るさ(Lm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502820
10W 12V G4(J12V10W)64415S
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください