曜日別特売

デジタル真空ゲージ

デジタル真空ゲージ - A-Gas Japanデジタル真空ゲージ - A-Gas Japan

デジタルの真空ゲージです。

用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504150FS-713AD
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする