曜日別特売

洗えるふんわり寝袋 リバーシブル

洗えるふんわり寝袋 リバーシブル - ヒラカワ洗えるふんわり寝袋 リバーシブル - ヒラカワ洗えるふんわり寝袋 リバーシブル - ヒラカワ洗えるふんわり寝袋 リバーシブル - ヒラカワ洗えるふんわり寝袋 リバーシブル - ヒラカワ

リバーシブルで使える寝袋。
保管・持ち運びに便利な収納袋付き。
災害時の避難生活、車中泊など、防災用に。
広げて毛布に、ブランケットに。
裏はモコモコのフリース生地であったか、表はさらさらした生地のリバーシブルで通年使えます。
両面ファスナーなので内側・外側どちらからでも開閉できます。
2個繋げると大きな布団になります。
洗濯機OK!(※ネットを使用してください。)

用途防災用・アウトドア用材質生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、収納袋/ポリエステル100%質量(g)1285収納時寸法(cm)27×30使用時寸法(cm)190×80~170内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502138QT-660
オープン
3,980
4,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする