LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。
耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。
クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途
金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)
トラスコ品番
699-6576
材質
基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.75
色
透明
長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502811
NMN-T01
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください