曜日別特売

プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付

プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製ものさし 30cm 片目盛り みぞ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

竹風印刷されたアクリルものさしで汚れに強い
竹尺の風合いを再現したデザインで、見やすい片目盛りの30cm定規です。軽くて割れにくいプラスチック製だから、毎日の学習や作業にぴったり。手元が安定するみぞ付きで、まっすぐな線引きが簡単にできます。
材質:アクリル。サイズ:305×3×35mm

用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)305×3×35形態1個梱包:袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650186774553
270
173
190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする