アーテック[学校教材・教育玩具]
半透明デスクマット マウス対応
1.5mm厚のスタンダードタイプの半透明デスクマット
1.5mm厚のデスクマットです。半透明なため反射が少なく目にやさしいです。マウスパッドなしでマウスをご使用いただけます。
セット内容
本体のみ
材質
PVC
形態
1個梱包:ラップ巻き
内容量
1枚
注意
※―
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502059
92209
600×450×1.5
600×450
¥
1,300
¥
1,037
¥
1,141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66502068
92210
990×690×1.5
990×690
¥
2,500
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66502077
92211
1190×690×1.5
1190×690
¥
3,100
¥
2,482
¥
2,730
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66502086
92212
1390×690×1.5
1390×690
¥
4,100
¥
3,282
¥
3,610
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください