曜日別特売

WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー

WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線

800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
AHD/TVI映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 8TB搭載可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート800万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画内容量1台
注意
※【遠隔監視についてご注意ください】
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
※【CVBS使用時のご注意】
※アナログカメラ(CVBS)をご利用いただく場合、カメラの出力レベル、ケーブル品質、経年劣化、環境・配線方法などにより映像が正常に出力されない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504107WTW-DA344E-2TB2TB
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504116WTW-DA344E-4TB4TB
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504125WTW-DA344E-8TB8TB
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする