フラットシェルフ連結用天板

フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ連結用天板 - ERECTA(エレクター)

フラットシェルフの外側線材に連結用天板をはめ込む(引っ掛かける)だけで、棚間の連結が可能。工具の必要がなく、横に広げる・L字で部屋の角の有効活用をするなど多彩な組み方が出来ます。
※フラットシェルフとの連結用天板のため、自立したフラットシェルフ(棚)とフラットシェルフ(棚)の間に拡張する(はめ込む・引っ掛ける)以外には使用が出来ません。

用途書架・物品棚・陳列棚材質天板:1.2mm厚スチール板エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)(垂直荷重・等分布)30/棚1段グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※安全のため、連結用天板を使用した組み立て時はキャスターを取り付けてのご使用はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504789B1418FBC1ブラック(本体)W450xD350
5,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504798B1418FWC1ホワイト(本体)W450xD350
5,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504807B1818FBC1ブラック(本体)W450xD450
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504816B1424FBC1ブラック(本体)W600xD350
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504825B1818FWC1ホワイト(本体)W450xD450
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504841B1424FWC1ホワイト(本体)W600xD350
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504850B1430FBC1ブラック(本体)W750xD350
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504859B1430FWC1ホワイト(本体)W750xD350
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504868B1824FBC1ブラック(本体)W600xD450
7,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504877B1824FWC1ホワイト(本体)W600xD450
7,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504886B1436FBC1ブラック(本体)W900xD350
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504895B1436FWC1ホワイト(本体)W900xD350
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504911B1830FBC1ブラック(本体)W750xD450
8,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504920B1830FWC1ホワイト(本体)W750xD450
8,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504929B1836FBC1ブラック(本体)W900xD450
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504938B1836FWC1ホワイト(本体)W900xD450
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504947B1448FBC1ブラック(本体)W1200xD350
10,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504956B1448FWC1ホワイト(本体)W1200xD350
10,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504965B1848FBC1ブラック(本体)W1200xD450
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504981B1848FWC1ホワイト(本体)W1200xD450
12,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする