曜日別特売

フラットシェルフ

フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)フラットシェルフ - ERECTA(エレクター)

4方に2重で線材が入ったフレーム構造。内側の線材に天板がはめ込まれています。
自立した棚と棚の連結は、フレームの外側の線材に別売りの天板をはめ込むだけ。工具は不要で、組み立てやレイアウト変更も簡単です。ディスプレイラックとしても、多様な働き方に対応する、オフィスレイアウトに活きるパーティションとしての役割も果たせます。
自立したシェルフにもう1台連結する場合(2連結仕様)は、フラットシェルフ専用のアドオンシェルフコネクターを使用して連結します。
ベーシックシリーズのシェルフは同一モジュールのため、ワイヤーシェルフや他シェルフと共有出来ます。

用途書架・物品棚・陳列棚材質天板:1.2mm厚スチール板エポキシコーティング仕上げ/フレーム:スチール、エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)(垂直荷重・等分布)100/棚1段グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色(本体)
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504990B1418FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W450xD350
9,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66504999B1418FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W450xD350
9,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505008B1818FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W450xD450
10,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505017B1818FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W450xD450
10,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505026B1424FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W600xD350
10,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505035B1424FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W600xD350
10,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505051B1430FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W750xD350
11,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505060B1430FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W750xD350
11,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505069B1824FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W600xD450
12,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505078B1824FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W600xD450
12,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505087B1436FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W900xD350
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505096B1436FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W900xD350
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505105B1830FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W750xD450
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505121B1830FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W750xD450
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505130B1836FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W900xD450
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505139B1836FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W900xD450
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505148B1448FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W1200xD350
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505157B1448FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W1200xD350
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505166B1848FB1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)ブラック(本体)W1200xD450
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66505175B1848FW1カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・クリア)ホワイト(本体)W1200xD450
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする