カミマル
パイプクランプ
独自のナット抜け防止機構です。
本体は高耐食性めっき仕様です。
用途
単管パイプ同士の緊結に。
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
品名
クランプ
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
内容量
1個
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502655
1030138
385-8617
直交型
4900/500kgf
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66502680
1030035
386-0286
自在型
3430/350kgf
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください