カミマル
コ型クランプ 1型
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途
鉄骨と単管の緊結に。
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
品名
クランプ
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
適合つかみ厚(mm)
0~40
内容量
1個
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m~44.1N・m
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502601
1301108
385-8616
自在型
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
66502619
1301119
385-8621
固定型
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください