カミマル
コ型クランプ 5C型
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途
足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。
仕様
【許容支持力(N/kgf)】4210/429
トラスコ品番
385-8622
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
品名
クランプ
適合つかみ厚(mm)
0~40
内容量
1個
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m~44.1N・m
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502646
1301550
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください