曜日別特売

コ型クランプ スイング

コ型クランプ スイング - カミマル

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。

用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40内容量1個
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m~44.1N・m
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665025761301016385-8614固定型
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
665025851301015385-8613自在型
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする