カミマル
仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL
端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。
ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。
ステップ部はアルミ製なので軽量です。
用途
単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。
トラスコ品番
433-1438
材質
バー:アルミ、クランプ:スチール
長さ(mm)
530
長さ(m)
0.53
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
幅(m)
0.53
外径(mm)
34
内容量
1本
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m~44.1N・mで締付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66502741
1000022
¥
6,750
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください