曜日別特売

KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型)

KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型) - カミマル

衝撃を吸収する独自のループ形状フックを採用しています。
衝撃や振動に強い八角形皿ばねにより、鉄骨へしっかりと取り付けできます。
鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行を考慮した、傾斜支柱となっています。
直交方向・平行方向のどちらにも使用できます。

用途高所作業の墜落災害防止に。トラスコ品番433-1407材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ幅(mm)145高さ(mm)1080奥行(mm)142、底面取り付け部:64クランプ範囲(mm)0~60負荷重(kg)最大:100内容量1本
注意
※ボルト締付トルク60N・mで締付けてください。
※直交方向と平行方向へ同時にフックを掛けないでください。
※親綱は認定品のΦ16合成繊維ロープを使用してください。
※1スパン1人での使用としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665027251820355
44,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする