群協製作所
スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙
ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
用途
溶接火花受けシート、火花養生衝立
材質
混合不燃紙
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.25
内容量
1本
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66504229
GP18-10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66504238
GP18-100
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。