曜日別特売

グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性

グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 - 群協製作所グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 - 群協製作所

TIG溶接用の電極として使用するタングステン電極棒。数種類のレアアースを使用し耐摩耗性がありながら安定した溶接が可能。
数種類のレアアースを好条件でブレンド!従来の電極棒とは品質が違います!ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本!
直流でも、交流でも、ポータブル溶接機でもアークの出が安定する。
アルミもSUSも同径棒で溶接が可能。
スパッタの呼び込みがない。
スパークが余計な所に飛ばない。
ピンホールができにくい

用途TIG溶接用電極棒仕様交流/直流兼用長さ(mm)150内容量1箱(10本)
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66504159TGEL-G-344
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66504168TGEL-G-323.2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66504177TGEL-G-242.4
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
66504186TGEL-G-202
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
66504195TGEL-G-161.6
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
66504211TGEL-G-101
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする