曜日別特売

カムロック安全バンド

カムロック安全バンド - FSC藤原産業

カムロック外れ防止バンド!
カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。

入数(個)10内容量1組
注意
※安全バンド以外は別売りです
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66501779KRBD020約270サイズ:3/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66501788KRBD025約350サイズ:1"
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66501797KRBD050約380サイズ:2"
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66501806KRBD075約500サイズ:3"
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66501815KRBD100約690サイズ:4"
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66501779KRBD02072116847KRBD020KRBD020 カムロック安全バンド FSC藤原産業 72116847カムロック安全バンドFSC藤原産業1個
398
税込438
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66501788KRBD02572116856KRBD025KRBD025 カムロック安全バンド FSC藤原産業 72116856カムロック安全バンドFSC藤原産業1個
398
税込438
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66501797KRBD05072116865KRBD050KRBD050 カムロック安全バンド FSC藤原産業 72116865カムロック安全バンドFSC藤原産業1個
398
税込438
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66501806KRBD07572116881KRBD075KRBD075 カムロック安全バンド FSC藤原産業 72116881カムロック安全バンドFSC藤原産業1個
398
税込438
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66501815KRBD10072116890KRBD100KRBD100 カムロック安全バンド FSC藤原産業 72116890カムロック安全バンドFSC藤原産業1個
398
税込438
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする