難燃生地の保管庫 トートタイプ

難燃生地の保管庫 トートタイプ - ヒラカワ難燃生地の保管庫 トートタイプ - ヒラカワ難燃生地の保管庫 トートタイプ - ヒラカワ難燃生地の保管庫 トートタイプ - ヒラカワ難燃生地の保管庫 トートタイプ - ヒラカワ難燃生地の保管庫 トートタイプ - ヒラカワ

火に強く燃え広がりにくい!大切な物の保管に!
トートタイプで、大事な書類や小物としてや、非常時の持ち出しバッグとして便利。
権利書や登記簿謄本などの大きな書類も保管できる。
2Lのペットボトルが3本、余裕でスッポリ入る大きさです。
肩掛けできるので、移動もしやすく便利。
上部はファスナーで閉じれます。
防炎1級試験合格品(JIS Z 2150規格)

用途避難時 持ち出し袋 防災バッグ材質表地/ガラス繊維(シリコーンコーティング加工)、ファスナー/POM樹脂、ファスナー取っ手/亜鉛合金質量(g)280耐荷重(kg)6寸法(cm)44×14×30(持ち手含まず)持ち手27.5cm内容量1個
注意
※洗濯できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502129QT-657
オープン
3,980
4,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする