曜日別特売

鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)

鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ) - カミマル

鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。
袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。

その他KSガッツ32Wトラスコ品番433-1446材質長さ(mm)40ねじ径(mm)10許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)ねじの呼びM10内容量1個
注意
※直交引きで押しボルトに荷重がかかる方向へは使用しないでください。
※セパレーターをガッツ本体に後付け溶接する場合は、ボルトを必ず増し締めしてください。熱で初期トルクが落ちています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665027500334024
370
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする