滑らない、崩れない型崩れ知らずのアーチ型ハンガーPVCコーティングが施されたアーチ型のハンガーです。PVCコーティングの滑り止め効果によって、衣類が落ちる心配なく使用できます。丸みのあるアーチ型設計で肩のラインを崩さず、美しいシルエットをキープできます。耐久性のあるスチール製で、重いコートやジャケットも安心して掛けられます(耐荷重:約3kg)。フック付きでキャミソールや小物なども掛けられる多用途デザインです。材質:スチール、PVC。サイズ:420×200×10mm。セット内容:本体×10